Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eschenbach 1258 Vergrößerungsglas 6x Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eschenbach 1258 Vergrößerungsglas 6x Silber
Eschenbach 1258 Vergrößerungsglas 6x Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25070099
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     1258
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fadenzähler
Messfadenzähler
Lupe
Lupen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
25 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
42 mm
Technische Details
Anzahl der Linsen
1
Vergrößerung
6 x
Objektivdurchmesser
20 mm
Design
Typ
Handheld magnifier
Produktfarbe
Silber
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 32,29* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,19*
€ 50,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,16*
€ 48,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eschenbach Optik
ab € 10,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.