Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-6221004060 Herst.-Nr.: 5032227493773 EAN/GTIN: 5032227493773 |
| |
|
| | |
| HOCHLEISTUNGSSILIKONSPRAY Ob Metall, Kunststoff oder Gummi– mit dem farblosen Hochleistungs-Silikonspray läuft alles wie geschmiert – auch unter Druckbelastung. Es weist Feuchtigkeit ab und kann selbst bei hohen Temperaturen hervorragend eingesetzt werden.
IHRE VORTEILE: - Vermeidet Verklemmungen und Blockaden - Wasser abweisend, schützt vor Feuchtigkeit - Geeignet für Metalle, Kunststoffe, Gummi, Holz - Wirkt zwischen -35° C und +200° C
IDEAL ZUM BEISPIEL FÜR: - Riemen - Lager - Führungsschienen - Türen - Scharniere - und vieles mehr Weitere Informationen: Technische Details | Volumen (ml) | 400 ml |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | 12 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 6,42* | € 7,88* | | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 6,55* | € 7,91* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 6,61* | € 8,03* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 6,63* | € 8,06* | | | | | 2 Tage | | | 24 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 6,46* | € 8,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 94,56* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|