Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edbak TR1 Halterung für Schilderdisplays 190,5 cm (75 Zoll) Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edbak TR1 Halterung für Schilderdisplays 190,5 cm (75 Zoll) Schwarz, Edelstahl
Edbak TR1 Halterung für Schilderdisplays 190,5 cm (75 Zoll) Schwarz, Edelstahl
Edbak TR1 Halterung für Schilderdisplays 190,5 cm (75 Zoll) Schwarz, Edelstahl
Edbak TR1 Halterung für Schilderdisplays 190,5 cm (75 Zoll) Schwarz, Edelstahl
Edbak TR1 Halterung für Schilderdisplays 190,5 cm (75 Zoll) Schwarz, Edelstahl
Edbak TR1 Halterung für Schilderdisplays 190,5 cm (75 Zoll) Schwarz, Edelstahl
Edbak TR1 Halterung für Schilderdisplays 190,5 cm (75 Zoll) Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24910159
Hersteller:
     EDBAK
Herst.-Nr.:
     TR1
EAN/GTIN:
     5902841133518
Weitere Informationen:
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-6 - 9 °
Räder
Ja
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Min. Abstand zum Boden
300 mm
Max. Abstand zum Boden
1700 mm
Technische Details
Einfache Installation
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Zertifizierung
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
1125 mm
Tiefe
688 mm
Höhe
1779 mm
Gewicht
25000 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
80 kg
Maximale Bildschirmgröße
75 Zoll
Befestigungstyp
Flur
Minimale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Maximale VESA-Halterung
600 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
40 Zoll
Anzahl der Display unterstützt
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 652,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 746,40*
€ 888,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 739,60*
€ 880,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 714,88*
€ 850,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 693,64*
€ 825,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 652,76*
€ 776,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.