Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Post-it 0.914 m x 1.219 m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M Post-it 0.914 m x 1.219 m Weiß
3M Post-it 0.914 m x 1.219 m Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24896062
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     DEF4X3
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
914 mm
Höhe
1219 mm
Breite (imperial)
3 "
Höhe (imperial)
4 "
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 64,59*
€ 76,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,68*
€ 74,59
pro Stück
ab 12 Stück
€ 59,77*
€ 71,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,96*
€ 68,97
pro Stück
ab 30 Stück
€ 55,21*
€ 65,70
pro Stück
ab 60 Stück
€ 53,78*
€ 64,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,42*
€ 60,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
652R
ab € 3,02*
Zubehör
3M
DEFCLOTH
ab € 3,35*
Zubehör
3M
DEFTRAY
ab € 6,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.