Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin KG 2397 Grill Tisch Elektro Schwarz 2200 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Severin KG 2397 Grill Tisch Elektro Schwarz 2200 W
Severin KG 2397 Grill Tisch Elektro Schwarz 2200 W
Severin KG 2397 Grill Tisch Elektro Schwarz 2200 W
Severin KG 2397 Grill Tisch Elektro Schwarz 2200 W
Severin KG 2397 Grill Tisch Elektro Schwarz 2200 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24883814
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     KG2397
EAN/GTIN:
     4008146012495
Suchbegriffe:
Elektro-Tischgrill
Tischgrill
Elektrogrill
Rollengrill
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Tisch
Produktfarbe
Schwarz
Kochfeld-Form
Rechteckig
Gehäusematerial
Edelstahl
Kochoberfläche
595 x 345 mm
Material Kochoberfläche
Edelstahl
Ergonomie
Beine
Ja
Herausnehmbarer Stromkabel
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Gesamtleistung
2200 W
Typ
Grill
Wärmequelle
Elektro
Regelbare Temperatur
Ja
Anzahl der Platten/Ablageflächen
1
Kochbereich
1919 cm²
Öl-Behälter
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,06*
€ 85,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,87*
€ 83,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,03*
€ 78,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,91*
€ 72,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,40*
€ 65,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,53*
€ 64,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,41*
€ 56,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.