Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ryobi RPD1010-K 1200 RPM Ohne Schlüssel 3,05 kg Schwarz, Silber, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ryobi RPD1010-K 1200 RPM Ohne Schlüssel 3,05 kg Schwarz, Silber, Gelb
Ryobi RPD1010-K 1200 RPM Ohne Schlüssel 3,05 kg Schwarz, Silber, Gelb
Ryobi RPD1010-K 1200 RPM Ohne Schlüssel 3,05 kg Schwarz, Silber, Gelb
Ryobi RPD1010-K 1200 RPM Ohne Schlüssel 3,05 kg Schwarz, Silber, Gelb
Ryobi RPD1010-K 1200 RPM Ohne Schlüssel 3,05 kg Schwarz, Silber, Gelb
Ryobi RPD1010-K 1200 RPM Ohne Schlüssel 3,05 kg Schwarz, Silber, Gelb
Ryobi RPD1010-K 1200 RPM Ohne Schlüssel 3,05 kg Schwarz, Silber, Gelb
Ryobi RPD1010-K 1200 RPM Ohne Schlüssel 3,05 kg Schwarz, Silber, Gelb
Ryobi RPD1010-K 1200 RPM Ohne Schlüssel 3,05 kg Schwarz, Silber, Gelb
Ryobi RPD1010-K 1200 RPM Ohne Schlüssel 3,05 kg Schwarz, Silber, Gelb
Ryobi RPD1010-K 1200 RPM Ohne Schlüssel 3,05 kg Schwarz, Silber, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24699121
Hersteller:
     Ryobi
Herst.-Nr.:
     5133002058
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Schlagbohrmaschine
Akkuschlagbohrmaschine
Elektro-Schlagbohrer
Elektro-Schlagbohrmaschine
  • Gasgebeschalter mit Drehzahlvorwahl & Rechts-/Linkslauf - Leistungsstarke 1010 W 2-Gang-Schlagbohrmaschine - GripZone+™ - gummierte Anti-Vobrations-Grifffläche für konfortablen Halt und angenehmes Arbeiten - Metallgetriebegehäuse - 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter mit automatischer Spindelarretierung - Arretierbarer Schalter für Dauerbetrieb - LED Beleuchtung des Arbeitsbereiches - Variabler Zusatzhandgriff mit Bohrergarage - beinhaltet Variabler Zusatzhandgriff, Transportkoffer
Weitere Informationen:
Merkmale
Hammerbohren
Ja
Spannzange Typ
Ohne Schlüssel
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Rücklauf
Ja
Leistungen
Anzahl der Gänge
2
Leerlaufdrehzahl (max.)
1200 RPM
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
50 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
13 mm
Wirkungsverhältnis (hohe Geschwindigkeit)
51200 BPM
Bohrerdurchmesser in Stein (max.)
20 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3050 g
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Silber, Gelb
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
1010 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,09*
€ 148,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,53*
€ 147,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 122,29*
€ 145,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,46*
€ 138,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,44*
€ 131,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,64*
€ 116,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.