Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcatel-Lucent 8029 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alcatel-Lucent 8029 Schwarz
Alcatel-Lucent 8029 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24661440
Hersteller:
     Alcatel
Herst.-Nr.:
     3MG27103DE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Alcatel-Lucent Premium DeskPhones sind auf die Anforderungen von KMUs und mittleren bis großen Unternehmen bzw. Organisationen abgestimmt. Ihr Design ist ebenso elegant wie modern und sie ermöglichen durch verbesserte Audio- und Softwarefunktionen mit ergonomischen Merkmalen hervorragende Kommunikationsmöglichkeiten. Dank Breitband-Audio bieten die Tischtelefone eine bessere Klangdefinition und höhere Qualität. Die neu designte Freisprechanlageermöglicht mehr Lautstärke und verbesserte Projektion. Durch die Bluetooth-Verbindung des Telefonhörers und des Headsets erhalten Sie volle Bewegungsfreiheit.

Alle Premium DeskPhones und ihre Zusatzmodule weisen ergonomische Details auf wie einen einstellbaren Fuß und eine Hintergrundbeleuchtung für verbesserte Anzeige unabhängig von den bestehenden Lichtverhältnissen. Die alphabetische Tastatur bietet einen schnellen Zugang zu Nachrichten und Namenwahlfunktionen. Der einfach zu bedienende Navigator und die programmierbaren Softkeys ermöglichen sofortige Interaktivität mit Telefoniefunktionen sowie mit organisationsweiten Applikationen und Diensten, die auf den OmniPCX™- und OpenTouch™ Kommunikationsplattformen verfügbar sind.
Weitere Informationen:
Telefoneigenschaften
Freisprecheinrichtung
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
LED
Display-Auflösung
64 x 128 Pixel
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Weiß
Anzahl der Farben des Displays
Monochrom
Call-Management
Wahlwiederholung
Ja
Telefonkonferenz
Ja
Anrufumleitung
Ja
Anruf halten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
252 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
204 mm
Gewicht
1340 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Anzeige
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Intercom
Ja
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Handsets
1
Design
Befestigungstyp
Tisch/Wand
Produktfarbe
Schwarz
Management-Funktionen
Navigation Taste
Ja
Programmierbare Schnelltasten
Ja
Unterstützte Sprachen
Multi
Zertifikate
Sicherheit
EN 60950-1(+A11+A1+AC+A12), IEC 60950-1(Second Edition +Am1), ANSI/ UL 60950-1(+Am1), CAN/CSA-C22.2 NO. 60950-1-07(+Am1)
Elektromagnetische Verträglichkeit
EN 55022:2010 Class B, CISPR22:2018 Class B, 47 CFR Part 15 B Class B, ICES- 003 Class B, VCCI Class B, EN 55024:2010, CISPR24:2010, IEC 61000-6-1:2005 (Residential, Commercial), IEC 61000-6- 2:2005 (Industrial), IEC 61000-6-3:2011 (Residential, Commercial ), IEC 61000- 6-4:2011 (Industrial ), IEC 60945:2002 (Maritime), IEC 62236-4:2008 (Railway)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,48*
€ 140,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,98*
€ 140,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,89*
€ 128,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,32*
€ 122,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,15*
€ 108,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.