Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folex 2999W.050.44100 selbstklebendes Etikett Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Folex 2999W.050.44100 selbstklebendes Etikett Weiß
Folex 2999W.050.44100 selbstklebendes Etikett Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24660792
Hersteller:
     Folex
Herst.-Nr.:
     2999W.050.44100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckerfolie
Printerfolie
bedruckbare Folie
Klebefolie
  • Geeignet für Farblaserdrucker - Geeignet für Farbkopierer - Wasserfest - Farbgetreu - Reissfest - Hervorragende Tonerhaftung
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Medienanzahl pro Paket
50 Blätter
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Höhe
297 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Format
A4
Material
Polyester
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,40*
€ 77,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,98*
€ 77,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,90*
€ 73,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,50*
€ 72,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,24*
€ 65,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,51*
€ 58,92
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Folex
2999W.050.84500
ab € 440,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.