Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edbak EWB100C-B 109,2 cm (43 Zoll) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edbak EWB100C-B 109,2 cm (43 Zoll) Schwarz
Edbak EWB100C-B 109,2 cm (43 Zoll) Schwarz
Edbak EWB100C-B 109,2 cm (43 Zoll) Schwarz
Edbak EWB100C-B 109,2 cm (43 Zoll) Schwarz
Edbak EWB100C-B 109,2 cm (43 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24659563
Hersteller:
     EDBAK
Herst.-Nr.:
     EWB100
EAN/GTIN:
     5908252963485
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
RoHS
Technische Details
Einfache Installation
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
495 mm
Tiefe (min)
26 mm
Tiefe (max)
26 mm
Höhe
370 mm
Gewicht
1200 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
505 mm
Verpackungstiefe
205 mm
Verpackungshöhe
35 mm
Paketgewicht
1500 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
30 kg
Maximale Bildschirmgröße
43 Zoll
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
440 x 330 mm
Minimum Bildschirmgröße
32 Zoll
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Abstand zur Wand (max)
26 mm
Abstand zur Wand (min)
26 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,06*
€ 96,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,19*
€ 95,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,58*
€ 89,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,35*
€ 84,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,59*
€ 74,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.