Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folia 860/2020 Kunstdruckpapier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Folia 860/2020 Kunstdruckpapier
Folia 860/2020 Kunstdruckpapier
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24657407
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     860/2020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bastel-Set
Bastelset
Faltblatt
Faltpapier
Als mittelständisches Familienunternehmen entwickeln, fertigen und vertreiben wir hochwertige Produkte für den Hobby- und Bastelmarkt insbesondere Papierwaren und Folien. Dank des Vertrauens unserer Kunden sind wir in kürzester Zeit zu einem der führenden Bastelpapierhersteller weltweit expandiert.

Unser Produktprogramm umfasst die Bereiche Basteln, Transparentes Verpacken, Büro & Zeichenbedarf sowie Malen & Farben. Für die Präsentation unserer Artikel bieten wir spezielle Verkaufshilfen an. Um mit unserem breiten Sortiment Kunden in aller Welt beliefern zu können, beschäftigen wir heute ca. 170 Mitarbeiter am Standort Wendelstein und weitere 30 Mitarbeiter im Nürnberger Umland.
Weitere Informationen:
Technische Details
Druckmediengewicht
115 g/m²
Produktfarbe
Transparent, Violett
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Folia
860/1515
ab € 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.