Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes AeraMax Baby DB5 8 m² 50 dB 53 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes AeraMax Baby DB5 8 m² 50 dB 53 W Weiß
Fellowes AeraMax Baby DB5 8 m² 50 dB 53 W Weiß
Fellowes AeraMax Baby DB5 8 m² 50 dB 53 W Weiß
Fellowes AeraMax Baby DB5 8 m² 50 dB 53 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24651948
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     9401701
EAN/GTIN:
     50043859681711
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (max.)
53 W
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
252 mm
Höhe des Versandkartons
787 mm
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
50043859681711
Design
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Breite
184 mm
Tiefe
216 mm
Höhe
692 mm
Gewicht
4550 g
Filterung
HEPA-Filter
Ja
Aktivkohlefilter (AK)
Ja
Antibakterieller Schutz
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Filtereinigungsindikator
Ja
Filterungsmöglichkeit
Zigarettenrauch, Feinstaub, Mikroben, Pollen, Viren
Anzahl der Filterstufen
4
Sonstige Funktionen
Luftfilter
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
270 mm
Verpackungstiefe
229 mm
Verpackungshöhe
749 mm
Paketgewicht
5920 g
Merkmale
Luftreinigungsrate
59 m³/h
Geeignet für Räume bis zu
8 m²
Geräuschpegel
50 dB
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Effizienz
99.97 %
Automatische Geschwindigkeitsanpassung
Ja
Luftreinigungsrate (CADR) (Staub)
65 m³/h
Luftreinigungsrate (CADR) (Rauch)
68 m³/h
Luftreinigungsrate (CADR) (Pollen)
75 m³/h
Zertifizierung
AAFA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,32*
€ 164,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,73*
€ 163,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,92*
€ 160,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,97*
€ 158,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,73*
€ 132,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.