Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 86390 Keystone-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 86390 Keystone-Modul
DeLOCK 86390 Keystone-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24562657
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86390
EAN/GTIN:
     4043619863907
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
Dieses Modul von Delock können Sie zum Verlängern eines Telefonkabels verwenden. Durch die standardisierten Abmessungen ist es zur einfachen Snap-In Montage in verschiedenen Halterungen, wie z. B. Keystone Patchpanel, Dosen oder Gehäuse geeignet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
195 mm
Höhe
168 mm
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85369010
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss 1
RJ12
Anschluss 2
RJ12
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,18*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
86334
€ 2,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.