Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-L3410REV-25 Herst.-Nr.: L3410REV-25 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die weißen, ablösbaren Preis-Etiketten L3410REV-25 im Format 26x16mm von AVERY ZWECKFORM haften fest und sind problemlos wiederablösbar, ohne Kleberückstände zu hinterlassen. Die Packung enthält 2550 Preisaufkleber im Preisetiketten-Format auf 25 Bogen. Weitere Informationen: Technische Details | Enthält nicht | Chlor | Verpackungsdaten | Aufkleber pro Satz | 2550 Stück(e) | | Haftetiketten pro Blatt | 102 Stück(e) | | Medienanzahl pro Paket | 25 Blätter | Merkmale | Produktfarbe | Weiß | | Klebetyp | Entfernbar | | Etikettengröße | 26 x 16 mm | | Format | A4 | | Material | Papier | | Druckbar | Ja | | Drucktechnologie | Universal |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Handauszeichner, Handauszeichnungsgerät, Preisauszeichner, Preisauszeichnungsgerät, Preisauszeichnungsgeräte, Warenauszeichner, Preisauszeichnung, Preisauszeichner-Etiketten, Preisetiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, inkjet-etiketten avery zweckform, inkjet etiketten, papieretiketten breite 2cm |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 8,71* | € 12,86* | | | | | | | 11 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 8,74* | € 12,89* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 9,34* | € 13,59* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 9,87* | € 15,24* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 8,75* | € 22,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 2.550 Etiketten (ab € 0,00342* pro Etikett) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|