Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-J4785-20 Herst.-Nr.: J4785-20 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Erfolgreiche Veranstaltungen fallen und stehen mit der Zufriedenheit der Teilnehmer. Damit jeder weiß mit wem er redet, sind Namensschilder einfach unerlässlich, denn so fühlen sich die Teilnehmer sicher und informiert. Professionelle Namensschilder für Konferenzen oder Seminare selbst zu gestalten ist ganz einfach! Der Klassiker für Inkjetdrucker hier sind die selbstklebenden Namensschilder aus Folienmaterial. Sie haften zuverlässig auf Kleidung und Textilien und lassen sich rückstandsfrei wieder ablösen. Einfach die Etiketten auf dem PC gestalten und mit einem Inkjetdrucker bedrucken! Natürlich sind die Schilder auch per Hand beschriftbar, professioneller wird es aber mit dem Drucker.
Ganz einfach in wenigen Schritten zum perfekten Namensschild: Als zusätzlichen Service bieten wir Ihnen für alle bedruckbaren Produkte in unserem Sortiment unseren kostenlosen Online Designer Avery® Design & Print. Das Besondere daran: Wir bieten Ihnen hier eine exklusive Auswahl an vorgestalteten, modernen Vorlagen, die regelmäßig mit aktuellen und innovativen Designs erweitert wird. Sie können natürlich auch einfach Ihren eigenen Text oder Design in die Blankovorlage einfügen. Einfach Artikelnummer eingeben, bearbeiten, drucken, fertig! Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Aufkleber pro Satz | 200 Stück(e) | | Haftetiketten pro Blatt | 10 Stück(e) | | Medienanzahl pro Paket | 20 Blätter | Merkmale | Produktfarbe | Weiß | | Form | Abgerundetes Rechteck | | Klebetyp | Entfernbar | | Etikettengröße | 80 x 50 mm | | Druckbar | Ja | | Drucktechnologie | Tintenstrahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 18,90* | € 26,18* | | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 19,15* | € 26,43* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 19,17* | € 27,13* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 22,32* | € 30,41* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 18,95* | € 39,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 200 Etiketten (ab € 0,0945* pro Etikett) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|