Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeKo Stratos B 500 Ventilator Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeKo Stratos B 500 Ventilator Chrom
DeKo Stratos B 500 Ventilator Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24392459
Hersteller:
     pegro
Herst.-Nr.:
     B 500
EAN/GTIN:
     4008962703096
Suchbegriffe:
Tischventilator
tischventilator 3 stufen
tischventilator
  • Effizienter Metall-Propeller mit 4 Flügeln, ca. 29 cm Ø.
  • Metall-Schutzkorb.
  • Oszillierend (abschaltbar).
  • Neigungswinkel verstellbar.
  • 3 Geschwindigkeitsstufen.
  • Farbe: Chrom.
  • 230 V ~, 35 Watt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Chrom
Platzierung
Tisch
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Auto -Oszillation
Ja
Gehäusematerial
Metall
Lüfterdurchmesser
290 mm
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
35 W
Energiebedarf
AC 230V
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,70*
€ 47,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.