Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANET FT-806A20 Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s 1310 nm Einzelmodus Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANET FT-806A20 Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s 1310 nm Einzelmodus Schwarz
PLANET FT-806A20 Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s 1310 nm Einzelmodus Schwarz
PLANET FT-806A20 Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s 1310 nm Einzelmodus Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24362607
Hersteller:
     Planet
Herst.-Nr.:
     FT-806A20
EAN/GTIN:
     4711213680571
Suchbegriffe:
Medienkonverter
medienkonverter
Weitere Informationen:
Design
LED-Anzeigen
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Zertifizierung
FCC Class A, CE Class A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
2 A
Externes Netzteil
Ja
Leistungen
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
20000 m
Wellenlänge
1310 nm
Kabel mode struktur
Einzelmodus
Tx-Leistung (min)
-14 dBmW
Tx-Leistung (max)
-8 dBmW
Sensitivität
-31 dBmW
Anschlüsse und Schnittstellen
Optischer Kabelverbinder
SC
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Gewicht und Abmessungen
Breite
97 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
26 mm
Gewicht
200 g
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
100 Mbit/s
Converter Eingangsschnittstelle
100Base-TX
Converter output Oberfläche
100Base-FX
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-TX
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Auto-Negotiation-Funktion
Ja
Duplex-System
Voll
Weitere Suchbegriffe: media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,32*
€ 77,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,33*
€ 76,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,84*
€ 72,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,09*
€ 65,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,84*
€ 64,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,26*
€ 57,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.