Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange 4.7GB, DVD-R, 100 pack 4,7 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MediaRange 4.7GB, DVD-R, 100 pack 4,7 GB
MediaRange 4.7GB, DVD-R, 100 pack 4,7 GB
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24339423
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MRPL613
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVD
DVD Rohlinge
DVD-R
DVD-RW
MediaRange Professional Line DVD-R Medien stehen für ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit und sind auf die hohen Ansprüche professioneller Anwender abgestimmt. Durch die hervorragende Aufnahmestabilität lassen sich professionelle Duplikationen, mit Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 16x, innerhalb weniger Minuten erstellen. Die ausgezeichnete Kompatibilität zu Brennern, Druckern und Robotik Systemen sorgt für einen reibungslosen Ablauf Ihrer Produktionen. Unser gesamtes Professional Line Sortiment zeichnet sich durch langanhaltende Archivierungszeiten und hervorragende UV-Lichtbeständigkeit aus. Die zusätzlich mit einer speziellen wasserfesten Lackschicht versehene Oberfläche der Waterguard Serie ermöglicht ein durchgängiges Druckbild in einzigartig kraftvollen und hochglänzenden Farben. Mit einem Druckbereich von 23 -118mm eignen sich diese Medien zum professionellen Tintenstrahldruck in bester Foto-Qualität.
Weitere Informationen:
Schreibgeschwindigkeit
Geschwindigkeit schreiben DVD-R
16 x
Merkmale
Kapazität ohne Komprimierung
4.7 GB
Typ
DVD-R
Durchmesser optische Disk
120 mm
Druckbar
Ja
Weitere Suchbegriffe: dvd spindel 4,7 gb, dvd-rw, dvd-rw 4.7gb
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,10*
€ 66,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,40*
€ 65,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,58*
€ 62,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,67*
€ 57,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,71*
€ 55,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.