Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher HD 5/15 C Plus Hochdruckreiniger Senkrecht Elektro 500 l/h 2800 W Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher HD 5/15 C Plus Hochdruckreiniger Senkrecht Elektro 500 l/h 2800 W Schwarz, Gelb
Kärcher HD 5/15 C Plus Hochdruckreiniger Senkrecht Elektro 500 l/h 2800 W Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24321979
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.520-142.0
EAN/GTIN:
     4039784695603
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Kaltwasser
Kaltwasser-Hochdruckreiniger
hochdruckreiniger kaltwasser
Der kompakte, leichte und vielseitig einsetzbare Kaltwasser-Hochdruckreiniger HD 5/15 C Plus besticht durch ausgezeichnete Mobilität und eignet sich sowohl für stehenden als auch liegenden Betrieb. Das Gerät ist mit einer raffinierten Zubehöraufbewahrung ausgestattet und verspricht dank Messingzylinderkopf und automatischer Druckentlastung eine hohe Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2800 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Design
Formfaktor
Senkrecht
Energiequelle
Elektro
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
25200 g
Breite
380 mm
Tiefe
360 mm
Höhe
930 mm
Leistungen
Maximum Fließrate
500 l/h
Betriebsdruck (max.)
150 bar
Maximaler Druck
200 bar
Max. Temperatur des Inputwassers
60 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 766,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 885,09*
€ 1.053,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 842,89*
€ 1.003,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 807,54*
€ 960,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 785,67*
€ 934,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 766,12*
€ 911,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
6.415-428.0
ab € 160,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.