Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink USB - Lightning 1m Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink USB - Lightning 1m Pink
LogiLink USB - Lightning 1m Pink
LogiLink USB - Lightning 1m Pink
LogiLink USB - Lightning 1m Pink
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24316904
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     UA0200
EAN/GTIN:
     4014619831487
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Produktinformationen "Apple Lightning zu USB Anschlusskabel, 1m" von LogiLink Das Lightning Anschlusskabel für Apple iPod Touch / iPhone und iPad von LogiLink ist für MAC und PC geeignet. Es wird mit dem USB Anschluss mit dem Computer und mittels Apple Lightning-Stecker mit dem Mediengerät verbunden. iPod, iPhone und iPad werden nun aufgeladen und die Daten können dabei gleichzeitig synchronisiert werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
Lightning
Anschluss 2
USB A
Produktfarbe
Pink
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kompatibilität
iPhone 5/5S, iPod Touch 5. Generation, iPod nano 7. Generation, iPad 4. Generation & iPad mini
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.