Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher WB 150 Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher WB 150 Schwarz, Gelb
Kärcher WB 150 Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24314312
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.643-237.0
EAN/GTIN:
     4039784920941
Suchbegriffe:
Kärcher-Zubehör
Waschbürste Hochdruckreiniger
Waschbürsteneinsatz
kärcher waschbürste hochdruckreinig...
Die WB 150, Power Brush eignet sich ideal zum spritzfreien Reinigen von empfindlichen Flächen wie Fahrzeug- oder Motorradlacke, Glas, Wintergärten, Garagentore, Rollläden, Jalousien, Gartenmöbel, Fahrräder etc. Die innovative Waschbürste mit zwei rotierenden Flachstrahldüsen verbindet volle Power mit schonender Kraft. Denn der neue Flächenreiniger mit Soft-Waschbürste überzeugt durch seine effiziente Wirkweise aus Hochdruckstrahl und manuellem Bürstendruck. Im Ergebnis bringt die Arbeit mit der Power Brush eine deutliche Einsparung von Energie und Wasser - und zudem bis zu 30% Zeitersparnis. Die schnelle, effiziente und mühelose Reinigung durch Hochdruck in Verbindung mit einer Bürste sorgt so für noch mehr Sauberkeit in Haus und Garten. Geeignet für alle Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K2 - K7.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Kompatible Produkte
G 4.10 M G 7.10M K 2 Car & Home K 2 Home K 2 Car K 2 Classic K 2 Compact K 2 Compact Car K 2 Compact Car & Home T50 K 2 Compact Home K 2 Premium K 2 Premium Car K 2 Premium Car & Home K 2 Premium Home K 4 K 4 Car K 4 Car & Home T250 K 4 Compact K 4 Compact Car K 4 Compact Home K 4 Home T250 K 4 Premium K 4 Premium Car K 4 Premium eco!ogic Home K 4 Premium eco!ogic Home K 4 Premium Home K 5 K 5 Car K 5 Compact K 5 Compact Car K 5 Compact Car & Home K 5 Compact Home K 5 Home K 5 Premium K 5 Premium Car K 5 Premium eco!ogic K 5 Premium eco!ogic Home K 5 Premium Home K 7 K 7 Car K 7 Compact K 7 Compact Home T400 K 7 Home K 7 Premium K 7 Premium Car K 7 Premium eco!ogic K 7 Premium eco!ogic Home K 7 Premium Home K7 Compact Car
Weitere Suchbegriffe: waschbürste hochdruckreiniger
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,40*
€ 46,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.