Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher WB 60 Gummi Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher WB 60 Gummi Schwarz, Gelb
Kärcher WB 60 Gummi Schwarz, Gelb
Kärcher WB 60 Gummi Schwarz, Gelb
Kärcher WB 60 Gummi Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24314110
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.643-233.0
EAN/GTIN:
     4039784920712
Suchbegriffe:
Bodenwäscher
Flächenreiniger
Terrassenreiniger
Kärcher-Zubehör
Die weiche Flächenbürste mit einer Arbeitsbreite von 248 mm eignet sich besonders zur Reinigung größerer Flächen – vom Wintergarten über Auto, Boot und Wohnwagen bis zum Rollladen. Trotz ausgezeichneter Reinigungswirkung schonen die weichen Borsten die Oberfläche. Und ein umlaufender Protektor-Ring schützt das Reinigungsobjekt zusätzlich vor unschönen Kratzern. Die mitgelieferte Überwurfmutter garantiert festen Halt in der Hochdruckpistole, das Gummipad entfernt besonders hartnäckige Verschmutzungen wie zum Beispiel Fliegen und der ergonomisch geformte Griff gewährleistet leichte und bequeme Handhabung. Kurz: Die ideale Lösung für großflächige Reinigungsaufgaben rund um Haus und Garten. Die weiche Flächenbürste ist geeignet für alle Kärcher Consumer Hochdruckreiniger der Klassen K2 - K7.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
270 mm
Tiefe
261 mm
Höhe
177 mm
Gewicht
300 g
Arbeitsbreite
248 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Material
Gummi
Kompatible Produkte
G 4.10 M G 7.10M K 2 Car & Home K 2 Home K 2 Car K 2 Classic K 2 Compact K 2 Compact Car K 2 Compact Car & Home T50 K 2 Compact Home K 2 Premium K 2 Premium Car K 2 Premium Car & Home K 2 Premium Home K 4 K 4 Car K 4 Car & Home T250 K 4 Compact K 4 Compact Car K 4 Compact Home K 4 Home T250 K 4 Premium K 4 Premium Car K 4 Premium eco!ogic Home K 4 Premium eco!ogic Home K 4 Premium Home K 5 K 5 Car K 5 Compact K 5 Compact Car K 5 Compact Car & Home K 5 Compact Home K 5 Home K 5 Premium K 5 Premium Car K 5 Premium eco!ogic K 5 Premium eco!ogic Home K 5 Premium Home K 7 K 7 Car K 7 Compact K 7 Compact Home T400 K 7 Home K 7 Premium K 7 Premium Car K 7 Premium eco!ogic K 7 Premium eco!ogic Home K 7 Premium Home K 7 Compact Car
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.