Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus Bidirectional Gigabit Medienkonverter, RJ45 / SC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus Bidirectional Gigabit Medienkonverter, RJ45 / SC
Digitus Bidirectional Gigabit Medienkonverter, RJ45 / SC
Digitus Bidirectional Gigabit Medienkonverter, RJ45 / SC
Digitus Bidirectional Gigabit Medienkonverter, RJ45 / SC
Digitus Bidirectional Gigabit Medienkonverter, RJ45 / SC
Digitus Bidirectional Gigabit Medienkonverter, RJ45 / SC
Digitus Bidirectional Gigabit Medienkonverter, RJ45 / SC
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24187680
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-82123
EAN/GTIN:
     4016032307976
Suchbegriffe:
Medienkonverter
digitus medienkonverter
medienkonverter
Die perfekte Konverter-Lösung für optische Datenübertragung

- Reichweite bis zu 20km
- Sendet Daten in hoher Qualität und bietet zusätzlich höchste Ausfallsicherheit
- Eine schnelle Übertragung wird im Gigabit Bereich garantiert

Die Medienkonverter von DIGITUS® stellen eine optimale Lösung für die Migration von Kupfer- und Glasfasersignalen dar. Ab sofort können Sie auf die Glasfasertechnik zugreifen und mehrere Kilometer überbrücken, ohne ihre komplette Netzwerkverkabelung auszutauschen. Mit unserem umfangreichen Sortiment von Produkten können Sie auf Ihre individuellen Anforderungen reagieren. Die intuitive Bedienung garantiert eine schnelle und einfache Installation.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungstiefe
55 mm
Verpackungsvolumen
1716 cm³
Paketgewicht
450 g
Design
LED-Anzeigen
Link, Leistung, Status
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Energie
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
0.8 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2.5 W
Externes Netzteil
Ja
Leistungen
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
20000 m
Wellenlänge
1550 nm
Wellenlängen-Multiplex-Technik (WDM)
Ja
Kabel mode struktur
Einzelmodus
Unterstützte Faserkabeldurchmesser (Kern/Mantel)
9/125 µm
Puffergröße
2000 KB
Anschlüsse und Schnittstellen
Optischer Kabelverbinder
SC
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl Faseranschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
VK Zolltarifcode
85176200
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
26 mm
Gewicht
200 g
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Converter Eingangsschnittstelle
10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-TX
Converter output Oberfläche
1000Base-LX
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-TX
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
1000BASE‑LX
Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Auto MDI/MDI-X
Ja
Auto-Negotiation-Funktion
Ja
Duplex-System
Voll, Halb
Link Loss Carry Forward (LLCF) unterstützt
Ja
Link Loss Return (LLR) unterstützt
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,16*
€ 82,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,41*
€ 81,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,66*
€ 73,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,84*
€ 70,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,34*
€ 63,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.