Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Flame Besteck-Set 30 Stück(e) Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Flame Besteck-Set 30 Stück(e) Edelstahl
WMF Flame Besteck-Set 30 Stück(e) Edelstahl
WMF Flame Besteck-Set 30 Stück(e) Edelstahl
WMF Flame Besteck-Set 30 Stück(e) Edelstahl
WMF Flame Besteck-Set 30 Stück(e) Edelstahl
WMF Flame Besteck-Set 30 Stück(e) Edelstahl
WMF Flame Besteck-Set 30 Stück(e) Edelstahl
WMF Flame Besteck-Set 30 Stück(e) Edelstahl
WMF Flame Besteck-Set 30 Stück(e) Edelstahl
WMF Flame Besteck-Set 30 Stück(e) Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-23988629
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     12.6191.6340
EAN/GTIN:
     4000530638250
Suchbegriffe:
Besteck-Garnitur
Besteck-Set
Besteckgarnitur
Besteckset
Das 30-teilige Besteck-Set bietet Ihnen passend zu zahlreichen Speisen und Gängen je sechs Menuegabeln, -messer und -löffel sowie Kuchengabeln und Kaffeelöffel. Damit Sie das Set finden, das Ihren individuellen Wünschen entspricht, gibt es die WMF Bestecke in verschiedenen Designs. Die 30 Teile sind eine gute Basis für tägliches Speisen und können mit weiteren Servier- und Ergänzungsbestecken vervollständigt werden – für eine vollendete Tischkultur. Fast ein wenig zerbrechlich wirkt das WMF Besteck Flame. Natürlich ist es das nicht, seine sehr filigrane und schlanke Form fällt jedoch sofort ins Auge. Die edlen Messer mit ihren geschmiedeten und besonders langen Klingen sorgen für beständige Schneidfähigkeit. Das Besteck ist überdurchschnittlich lang und liegt mit seiner grazilen Form angenehm leicht in der Hand. Poliert und dabei unaufdringlich elegant verschönert Flame jede Tafel – die gern groß sein darf, denn das Sortiment ist überaus umfangreich.
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Personen
6 Person(en)
Set pro Person
Kuchengabel, Tafelgabel, Tafelmesser, Esslöffel, Teelöffel
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Anzahl der Messer
6
Anzahl der EL
6 Stück(e)
Anzahl an Tafelgabeln
6
Anzahl der Teelöffel
6
Spülmaschinenbeständig
Ja
Designer
Luca Casini
Kollektion
Flame
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 142,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,85*
€ 206,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,24*
€ 206,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,35*
€ 201,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,77*
€ 193,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,66*
€ 169,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.