Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eschenbach 1184-20 Vergrößerungsglas Schwarz, Chrom 20x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eschenbach 1184-20 Vergrößerungsglas Schwarz, Chrom 20x
Eschenbach 1184-20 Vergrößerungsglas Schwarz, Chrom 20x
Artikel-Nr.:
     CIDE0-23551223
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     118420
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einschlag-Lupe
Einschlaglupe
Lupe
Lupen
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Chrom
Vergrößerung
20 x
Objektivdurchmesser
16.8 mm
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 76,66* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,54*
€ 116,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,17*
€ 113,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 94,70*
€ 112,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,98*
€ 101,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,55*
€ 88,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 67,10*
€ 79,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,30*
€ 74,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eschenbach Optik
ab € 7,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.