Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hagor ScreenOut Pro XL 165,1 cm (65") Aluminium


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hagor ScreenOut Pro XL 165,1 cm (65") Aluminium
Hagor ScreenOut Pro XL 165,1 cm (65") Aluminium
Hagor ScreenOut Pro XL 165,1 cm (65") Aluminium
Hagor ScreenOut Pro XL 165,1 cm (65") Aluminium
Hagor ScreenOut Pro XL 165,1 cm (65") Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE0-23302818
Hersteller:
     HAGOR Products
Herst.-Nr.:
     1455
EAN/GTIN:
     4250058514554
ScreenOut Pro XL 60-65″ Outdoor Schutzgehäuse für 1 Flachbildschirm 60-65″ / 152-165 cm, erhältlich im Querformat Landscape oder Hochformat Portrait

Bei der ScreenOut® Pro – Serie handelt es sich um Bildschirm-Schutzgehäuse zur Wandmontage die standardmäßig für einen Monitor bzw. Flachbildschirm mit einer Größe bis 65″ wahweilse im Landscape oder Protrait ausgelegt sind. Bei der Ausführung XL wird ein Bildschirm-Größenbereich von 60-65 Zoll mit einem maximalen Display Außenmaß von 1450×875 mm abgedeckt. Jedes Modell wird mit Sicherheits-Verbundglas inkl. Antireflex geliefert und dank des Maskensystems kann die Sichtfläche exakt auf den Inhalt limitiert werden. Die ScreenOut® Pro Gehäuse-Serie enthält standardmäßig eine aktive Ventilation durch integrierte Lüfter sowie IP Luftfiltermatten, um eine einwandfreie Luftzirkulation sicherzustellen. Die Front lässt sich gasfedergestützt leicht öffnen und mittels separater Schlösser abschließen, sodass auch ein 1-Mann-Service kein Problem ist. Die nutzbaren Innenmaße bieten zusätzlich Platz für eine Set Top-Box oder einen Mini-PC. Der Anwendungsbereich ist vielseitig dank Zusatzaustattungen wie Heizung, Kühlgerät und auf Anfrage Personalisierung durch Logo oder speziellen Farbton.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Aluminium
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1650 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
1100 mm
Montage
Maximale Bildschirmgröße
65 "
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
600 x 600 mm
Maximale VESA-Halterung
600 x 600 mm
Minimum Bildschirmgröße
60 "
Anzahl der Display unterstützt
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.661,92*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 5.661,92* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5.790,85*
€ 6.891,11
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 5.757,41*
€ 6.851,32
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5.690,52*
€ 6.771,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5.668,22*
€ 6.745,18
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 5.661,92*
€ 6.737,68
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.