Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 40471 Schnittstellenblockierung RJ-45 Schwarz Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 40471 Schnittstellenblockierung RJ-45 Schwarz Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Lindy 40471 Schnittstellenblockierung RJ-45 Schwarz Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Lindy 40471 Schnittstellenblockierung RJ-45 Schwarz Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Lindy 40471 Schnittstellenblockierung RJ-45 Schwarz Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Lindy 40471 Schnittstellenblockierung RJ-45 Schwarz Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-23218560
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     40471
EAN/GTIN:
     4002888404716
Suchbegriffe:
LAN-Blocker
LAN-Portblocker
lindy lan-portblocker
lan blocker
20 Port Schlösser als Erweiterungskit ohne Schlüssel sichern RJ45 Buchsen gegen ungewolltes Einstecken von Anschlusskabeln und verhindern so den unberechtigten Zugriff via Netzwerk
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
10 g
Merkmale
Produkttyp
Schnittstellenblockierung
Kompatible Ports/Steckplätze
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.