Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun TS 345 Trocken- & Dampfbügeleisen Keramik-Bügelsohle 2000 W Grün, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun TS 345 Trocken- & Dampfbügeleisen Keramik-Bügelsohle 2000 W Grün, Weiß
Braun TS 345 Trocken- & Dampfbügeleisen Keramik-Bügelsohle 2000 W Grün, Weiß
Braun TS 345 Trocken- & Dampfbügeleisen Keramik-Bügelsohle 2000 W Grün, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-23128590
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     0127394023
EAN/GTIN:
     8021098270290
Suchbegriffe:
Bügeleisen
Dampfbügeleisen
Dampfbügler
Leichtbügeleisen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
150 mm
Gewicht
1314 g
Verpackungsbreite
320 mm
Verpackungstiefe
138 mm
Verpackungshöhe
166 mm
Paketgewicht
1660 g
Energie
Bügeleisen-Wattleistung
2000 W
Merkmale
Typ
Trocken- & Dampfbügeleisen
Material Bügelsohle
Keramik-Bügelsohle
Variabler Dampf
Ja
Kabellänge
2 m
Dampfstoßleistung
100 g/min
Selbstreinigend
Ja
Produktfarbe
Grün, Weiß
Dampf-Boost Funktion
Ja
Durchgehender Dampf
Ja
Konstante Dampfleistung
25 g/min
Automatisches Anti-Kalk-System
Ja
Fassungsvermögen Wassertank
0.3 l
Sprayfunktion
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.