Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Fine Art Fotoalbum Pink 50 Blätter 10 x 15 Spiralbindung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Fine Art Fotoalbum Pink 50 Blätter 10 x 15 Spiralbindung
Hama Fine Art Fotoalbum Pink 50 Blätter 10 x 15 Spiralbindung
Hama Fine Art Fotoalbum Pink 50 Blätter 10 x 15 Spiralbindung
Hama Fine Art Fotoalbum Pink 50 Blätter 10 x 15 Spiralbindung
Hama Fine Art Fotoalbum Pink 50 Blätter 10 x 15 Spiralbindung
Hama Fine Art Fotoalbum Pink 50 Blätter 10 x 15 Spiralbindung
Hama Fine Art Fotoalbum Pink 50 Blätter 10 x 15 Spiralbindung
Hama Fine Art Fotoalbum Pink 50 Blätter 10 x 15 Spiralbindung
Hama Fine Art Fotoalbum Pink 50 Blätter 10 x 15 Spiralbindung
Hama Fine Art Fotoalbum Pink 50 Blätter 10 x 15 Spiralbindung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-23094877
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00113674
EAN/GTIN:
     4047443167415
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
Albumcover mit Einstecktasche
Für den ersten Eindruck: im Albumcover integrierte Einstecktasche mit Platz für ein Foto – zur individuellen Gestaltung oder zur thematischen Zuordnung

Strukturpapier
Bleibender Eindruck: Das Cover aus Strukturpapier ist haptisch und optisch ansprechend

Spiralbindung
Genau angepasste Spiralbindung: schafft genügend Platz für Fotos und Co., ohne dass sich der Deckel anhebt

Innenseitiger Spiralverschluss
Spiralverschluss an der Innenseite: Die Spirale schließt sich innen an der Cover-Rückseite, somit können keine Albumblätter herausfallen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Höhe
170 mm
Merkmale
Produktfarbe
Pink
Maximale Kapazität
50 Blätter
Medienabmessungen (Einzelblatt)
10 x 15
Bindungsart
Spiralbindung
Farbe der Seiten
Schwarz
Medienanzahl pro Paket
50 Blätter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.