Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Tischzubehör
>
Tischaufsteller
>
Artikel
Durable PRESENTER A4 Acryl Transparent
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-2288262
Hersteller:
Durable
Herst.-Nr.:
858919
EAN/GTIN:
4055325793898
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Eleganter Werbeaufsteller für Angebote, Menükarten und Informationen. Tischaufsteller mit Aluminiumstandfuß Glasklare Acrylplatte mit Klemmsystem für sicheren Halt Einfaches Entnehmen und Auswechseln der Einlage Beidseitig lesbar Für Informationen im Format A4 Maße: 212 x 323 x 85 mm (B x H x T)
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Acryl
Produktfarbe
Transparent
Gewicht und Abmessungen
Breite
212 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
323 mm
... >
Präsentations-Materialien
>
Ausstellungsmöbel
>
Zeichenhalter und Informationsstände
Weitere Suchbegriffe:
Prospektspender
,
Prospektständer
,
Tisch-Aufsteller
,
Tischaufsteller
,
Tischschild
,
Tischprospekthalter
,
Tischprospektständer
,
tischaufsteller a4 dachform
,
tischprospekthalter durable
,
tischprospekthalter
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 15,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 220 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DURABLE PRÄSENTATIONSSTÄNDER A4, 210 x 290 x 90 mm, transparent
Durable
859619
€ 12,94*
Ähnlich
DURABLE Tischaufsteller PRESENTER 1/3 A4, 107 x 237 x 85 mm, transparent
Durable
858719
€ 9,85*
Ähnlich
DURABLE Tischaufsteller PRESENTER A5, 150 x 237 x 85 mm, transparent
Durable
858819
€ 11,16*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.