Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Fine Art Fotoalbum Blau 50 Blätter 10 x 15 cm Spiralbindung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     CIDE0-2223034
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00090152
EAN/GTIN:
     4007249901521
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
Albumcover mit Einstecktasche
Für den ersten Eindruck: im Albumcover integrierte Einstecktasche mit Platz für ein Foto – zur individuellen Gestaltung oder zur thematischen Zuordnung

Strukturpapier
Bleibender Eindruck: Das Cover aus Strukturpapier ist haptisch und optisch ansprechend

Spiralbindung
Genau angepasste Spiralbindung: schafft genügend Platz für Fotos und Co., ohne dass sich der Deckel anhebt

Innenseitiger Spiralverschluss
Spiralverschluss an der Innenseite: Die Spirale schließt sich innen an der Cover-Rückseite, somit können keine Albumblätter herausfallen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Höhe
170 mm
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Maximale Kapazität
50 Blätter
Medienabmessungen (Einzelblatt)
10 x 15 cm
Bindungsart
Spiralbindung
Material
Papier
Farbe der Seiten
Schwarz
Medienanzahl pro Paket
50 Blätter
Weitere Suchbegriffe: Photo-Album, Photoalbum, foto ringbuch
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.