Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Spiral Album "Fine Art" Fotoalbum Schwarz 50 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Spiral Album "Fine Art" Fotoalbum Schwarz 50 Blätter
Hama Spiral Album "Fine Art" Fotoalbum Schwarz 50 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-2222782
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00090145
EAN/GTIN:
     4007249901453
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
  • mit schwarzem Fotokarton und Pergaminpapier.
    - Cover mit Ausstanzung zur persönlichen Gestaltung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Höhe
240 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Maximale Kapazität
50 Blätter
Material
Papier
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.