Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Spiral Album "Fine Art" Fotoalbum Blau 50 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Spiral Album "Fine Art" Fotoalbum Blau 50 Blätter
Hama Spiral Album "Fine Art" Fotoalbum Blau 50 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-2222370
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00090147
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
  • mit schwarzem Fotokarton und Pergaminpapier.
    - Cover mit Ausstanzung zur persönlichen Gestaltung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Höhe
240 mm
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Maximale Kapazität
50 Blätter
Material
Papier
Weitere Suchbegriffe: Photo-Album, Photoalbum, foto ringbuch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.