Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Spiral Album "Fine Art" Fotoalbum Schwarz 50 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Spiral Album "Fine Art" Fotoalbum Schwarz 50 Blätter
Hama Spiral Album "Fine Art" Fotoalbum Schwarz 50 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-2219708
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00090140
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
  • mit schwarzem Fotokarton und Pergaminpapier.
    - Cover mit Ausstanzung zur persönlichen Gestaltung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
340 mm
Höhe
320 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Maximale Kapazität
50 Blätter
Material
Papier
Weitere Suchbegriffe: Photo-Album, Photoalbum, foto ringbuch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.