Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Automotive Fahrzeug-Etui, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Automotive Fahrzeug-Etui, Schwarz
Hama Automotive Fahrzeug-Etui, Schwarz
Hama Automotive Fahrzeug-Etui, Schwarz
Hama Automotive Fahrzeug-Etui, Schwarz
Hama Automotive Fahrzeug-Etui, Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-2216248
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00083970
EAN/GTIN:
     4055325789549
Suchbegriffe:
Ausweis-Hülle
Ausweis-Schutzhülle
Ausweishülle
Ausweisschutzhülle
  • universeller Organizer für Fahrzeugpapiere im Handschuhfach
    - Einsteckfächer für Fahrzeugschein, Führerschein, Tankkarten, Belege, Stift etc.
    - sorgt für ein übersichtliches und aufgeräumtes Handschuhfach
    - ideal im Auto und auf Reisen
Weitere Informationen:
Technische Details
Geschlecht
Männlich
Merkmale
Produkthauptfarbe
Schwarz
Material
Polyester
Brieftaschen-Stil
Tasche, Hand
Anzahl der Kartentaschen
9
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
230 mm
Höhe
10 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00017327
ab € 5,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.