Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Caso MCG 25 Arbeitsplatte 25 l 900 W Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Caso MCG 25 Arbeitsplatte 25 l 900 W Schwarz, Weiß
Caso MCG 25 Arbeitsplatte 25 l 900 W Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-22122885
Hersteller:
     CASO DESIGN Braukmann
Herst.-Nr.:
     3350
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kombi-Mikrowelle
Mikrowelle mit Grill
Microwelle
Mikrowelle
  • 25 Liter Garraum. - 900 Watt Mikrowelle. - 1000 Watt Grill. - 1950 Watt Heißluft. - Sound On/Off. - neue Heißlufttechnik. - mit Vorheizfunktion. - 10 Mikrowellenleistungsstufen. - 10 Heißluftstufen 110 - 200 °C. - 9 automatische Kochprogramme. - 4 Kombiprog ramme Mikrowelle & Heißluft. - 1 Kombiprogramm 30% Mikrowelle & 70% Grill. - 1 Kombiprogramm 45% Mikrowelle & 55% Grill. - 95 Minuten Timer mit Endsignal. - Glasdrehteller. - Digitaluhr. - Edelstahlinnenraum. - Garraumbeleuchtung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
485 mm
Tiefe
405 mm
Höhe
280 mm
Gewicht
16500 g
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Merkmale
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Innenkapazität
25 l
Mikrowelle Energie
900 W
Steuerung
Tasten, Drehregler
Eingebautes Display
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Grillenergie
1000 W
Konvektionsleistung
1950 W
Anzahl der Leistungsstufen
10
Drehteller
Ja
Innenbeleuchtung
Ja
Timer
Ja
Temperatur (max)
200 °C
Alarm
Ja
Kochfunktionen und -programme
Grill
Ja
Heißluftbetrieb
Ja
Aufwärmfunktion
Ja
Anzahl der automatischen Programme
9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 177,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,50*
€ 258,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,82*
€ 253,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,14*
€ 238,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,28*
€ 210,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.