Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2N Telecommunications 9135351E Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2N Telecommunications 9135351E Montage-Kit
2N Telecommunications 9135351E Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-22108750
Hersteller:
     2N
Herst.-Nr.:
     9135351E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Komponent
2N EntryCom Vario / EntryCom IP Vario bündig montierte Dose für 1 Modul.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Metallisch
Material
Metall
Befestigungslochabmessungen
110 x 50 mm
Kompatibilität
2N Helios Vario / Helios IP Vario
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
46 mm
Höhe
235 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,90*
€ 115,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,85*
€ 112,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,69*
€ 104,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,43*
€ 102,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,42*
€ 92,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.