Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 330200C Geschenkverpackung Geschenkpapier Papier


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Clairefontaine 330200C Geschenkverpackung Geschenkpapier Papier
Clairefontaine 330200C Geschenkverpackung Geschenkpapier Papier
Artikel-Nr.:
     CIDE0-22045251
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     330200C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Back-Papier
Backpapier
Backtrennpapier
Geschenk-Papier
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Geschenkpapier
Produktfarbe
Weiß
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Papier
Papiergewicht
90 g/m²
Gewicht und Abmessungen
Rollenlänge
2.5 m
Rollenbreite
700 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,85*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 60 Stück (ab € 1,1475* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 90,5502*
€ 107,75474
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 86,6802*
€ 103,14944
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 85,92*
€ 102,2448
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 85,1604*
€ 101,34088
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 85,05*
€ 101,2095
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 84,2202*
€ 100,22204
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 68,85*
€ 81,9315
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.