Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Snopake Doku.tasche 10057 DL VE5 Dateiablagebox Polypropylen (PP) Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Snopake Doku.tasche 10057 DL VE5 Dateiablagebox Polypropylen (PP) Transparent
Snopake Doku.tasche 10057 DL VE5 Dateiablagebox Polypropylen (PP) Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-22006019
Hersteller:
     Snopake
Herst.-Nr.:
     10057
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
PP-Beutel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Höhe
125 mm
Dicke
0.2 mm
Merkmale
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Transparent
Format
DL
Ausrichtung
Landschaft
Verschlussart
Druckknopf
Lieferumfang
Anzahl
5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,44*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Snopake
11154X
ab € 2,37*
Zubehör
Snopake
11160
ab € 11,84*
Zubehör
Snopake
11355
ab € 0,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.