Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DWD 530 KS 3500 RPM 2,8 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DWD 530 KS 3500 RPM 2,8 kg
DeWALT DWD 530 KS 3500 RPM 2,8 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE0-21942528
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DWD530KS
EAN/GTIN:
     5035048305423
Suchbegriffe:
Dewalt Zubehör
Zubehör Dewalt
Elektro-Schlagbohrer
Elektro-Schlagbohrmaschine
Weitere Informationen:
Merkmale
Hammerbohren
Ja
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
3500 RPM
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
40 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
16 mm
Bohrdurchmesser in Beton (max.)
22 mm
Leerlaufgeschwindigkeit (1. Gang)
1250 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (2. Gang)
3500 RPM
Wirkungsverhältnis (hohe Geschwindigkeit)
56000 BPM
Drehmoment (max.)
40 Nm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2800 g
Breite
370 mm
Höhe
215 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
1300 W
Ausgangsleistung
680 W
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 226,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,58*
€ 325,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,42*
€ 319,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,99*
€ 303,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,82*
€ 280,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,66*
€ 269,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.