Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DWD024KS Bohrmaschine 2800 RPM 1,82 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DWD024KS Bohrmaschine 2800 RPM 1,82 kg
DeWALT DWD024KS Bohrmaschine 2800 RPM 1,82 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE0-21938946
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DWD024KS
EAN/GTIN:
     5035048268209
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Weitere Informationen:
Merkmale
Hammerbohren
Ja
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
2800 RPM
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
25 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
13 mm
Bohrdurchmesser in Beton (max.)
16 mm
Wirkungsverhältnis (hohe Geschwindigkeit)
47600 BPM
Drehmoment (max.)
8.6 Nm
Schraubendurchmesser (max.)
13 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1820 g
Breite
255 mm
Höhe
180 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
650 W
Ausgangsleistung
302 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,31*
€ 212,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,78*
€ 210,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,03*
€ 201,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,39*
€ 175,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,09*
€ 165,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.