Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANET MC-1500R Netzwerk Medienkonverter Eingebaut Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANET MC-1500R Netzwerk Medienkonverter Eingebaut Schwarz
PLANET MC-1500R Netzwerk Medienkonverter Eingebaut Schwarz
PLANET MC-1500R Netzwerk Medienkonverter Eingebaut Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-21917779
Hersteller:
     Planet
Herst.-Nr.:
     MC1500R
EAN/GTIN:
     4711213687761
Suchbegriffe:
Medienkonverter
planet medienkonverter
medienkonverter
Weitere Informationen:
Management-Funktionen
Plug
Ja
Design
Eingebaut
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
FCC Class A, CE
Sonstige Funktionen
Größe (Imperial)
19 "
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Energie
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
3.3 A
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
1 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
80 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Gewicht und Abmessungen
Breite
438 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
103 mm
Gewicht
4300 g
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
1000,100 Mbit/s
Weitere Suchbegriffe: media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 348,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,09*
€ 471,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,58*
€ 468,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,22*
€ 456,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,02*
€ 443,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,92*
€ 415,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Planet
GT-1205A
ab € 89,76*
Zubehör
Planet
IGT-1205AT
ab € 117,51*
Zubehör
Planet
IGT-805AT
ab € 65,42*
Zubehör
Planet
MC-1500R48
ab € 366,83*
Zubehör
Planet
GT-802
ab € 47,68*
Zubehör
Planet
GT805A
ab € 42,58*
Zubehör
Planet
VC-231
ab € 78,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.