Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

National Geographic 76/700 EQ Reflektor 233x Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
National Geographic 76/700 EQ Reflektor 233x Schwarz
National Geographic 76/700 EQ Reflektor 233x Schwarz
National Geographic 76/700 EQ Reflektor 233x Schwarz
National Geographic 76/700 EQ Reflektor 233x Schwarz
National Geographic 76/700 EQ Reflektor 233x Schwarz
National Geographic 76/700 EQ Reflektor 233x Schwarz
National Geographic 76/700 EQ Reflektor 233x Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-21788218
Hersteller:
     National Geographic
Herst.-Nr.:
     9011000
EAN/GTIN:
     4007922201368
Suchbegriffe:
Teleskop
teleskop national geographic
teleskop
Dieses klassische Spiegelteleskop mit einem 76 mm Hauptspiegel wird komplett, mit allem für die Himmelserkundung benötigtem Zubehör, wie Stativ, Okularen und Sucher geliefert. Zu einem erschwinglichen Preis können Sie schon unzählige Mondkrater und beeindruckender Details der großen Planeten beobachten. Die stabile äquatoriale Montierung lässt sich auf den Polarstern ausrichten. Sie folgen damit dem Lauf der Sterne ganz einfach per Hand mit einem Drehknopf.

Bitte beachten Sie, dass Spiegelteleskope der Bauart „Newton“ sehr gut für astronomische Beobachtungen am Sternenhimmel sind, jedoch nicht gut geeignet für Natur- und Landschaftsbeobachtungen am Tage. Für Natur- und Landschaftsbeobachtungen empfehlen wir deshalb Linsenteleskope.
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Reflektor
Vergrößerung
233 x
Feste Brennweite
700 mm
Pprimärspiegelgröße
76 mm
Maximal unterstützter Okulardurchmesser
25 mm
Objektivdurchmesser
76 mm
Kompatible Okular
9,12.5,25 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
6200 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,62*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,35*
€ 187,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,14*
€ 167,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,62*
€ 162,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.