Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pioneer CA-IU.52C Lightning-Kabel 1,5 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pioneer CA-IU.52C Lightning-Kabel 1,5 m Schwarz
Pioneer CA-IU.52C Lightning-Kabel 1,5 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-21680494
Hersteller:
     Pioneer
Herst.-Nr.:
     CA-IU.52C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
iPhone Datenkabel
iPhone Ladekabel
Das Lightning-auf-USB-Kabel CD-IU52 ist eine den automobilen Spezifikationen entsprechende Alternative zum Lightning-auf-USB-Kabel von Apple. Abhängig von der Kompatibilität Ihres Pioneer Steuergeräts ermöglicht dieses Kabel die volle, direkte und adapterlose Steuerung über das Steuergerät. Genießen Sie das schnelle Aufladen Ihres kompatiblen Apple-Geräts, während die digitale Direktverbindung Ihnen die bestmögliche Klangqualität der auf Ihrem Apple-Gerät gespeicherten Musik bietet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
Lightning
Anschluss 2
USB A
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
USB-Version
USB 2.0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.