Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vanguard ENDEAVOR XF 60A Fernglas BaK-4 Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vanguard ENDEAVOR XF 60A Fernglas BaK-4 Grün
Vanguard ENDEAVOR XF 60A Fernglas BaK-4 Grün
Vanguard ENDEAVOR XF 60A Fernglas BaK-4 Grün
Vanguard ENDEAVOR XF 60A Fernglas BaK-4 Grün
Vanguard ENDEAVOR XF 60A Fernglas BaK-4 Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE0-21676900
Hersteller:
     Vanguard
Herst.-Nr.:
     ENDEAVOR XF 60A
EAN/GTIN:
     4719856238043
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
Spektiv
feldstecher
Die Endeavor XF-Serie sorgt für Schärfe und Detailauflösung mit vollvergüteter Optik und BAK4 Prismen. Das großzügige Sichtfeld und das Zoom-Okular ermöglichen es Ihnen, alles genau einzufangen. Endeavor XF Spektive sind eine perfekte Ergänzung für Naturliebhaber, die nicht auf Qualität und Kosten verzichten wollen. Für Jäger, Vogelbeobachter und Naturfreunde gemacht. Eine Sonnenblende schützt vor zu viel Lichteinfall.
Weitere Informationen:
Leistungen
Objektivdurchmesser
60 mm
Prismentyp
BaK-4
Produktfarbe
Grün
Austrittspupille
4 mm
Sichtfeld (bei 1000 m)
47 m
Wasserfest
Ja
Optischer Zoom
45 x
Gewicht und Abmessungen
Breite
182 mm
Tiefe
350 mm
Gewicht
45 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 231,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,10*
€ 310,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,17*
€ 308,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,86*
€ 305,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,08*
€ 297,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,15*
€ 275,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.