Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus Mini Gender-Changer / 9-pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus Mini Gender-Changer / 9-pin
Digitus Mini Gender-Changer / 9-pin
Artikel-Nr.:
     CIDE0-21083440
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     AK-610506-000-I
EAN/GTIN:
     5055205183978
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Gender Changer, D-Sub9,Metallgehäuse, F/F, mit Sechskantschraube + mutter
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Gelb
Gehäusematerial
Metall
Ursprungsland
China
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
D-Sub
Anschluss 2
D-Sub
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
240 mm
Höhe des Versandkartons
230 mm
Volumen Hauptkarton
18216 cm³
VK Zolltarifcode
85366990
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
30 mm
Verpackungstiefe
11 mm
Paketgewicht
12 g
Verpackungsvolumen
3.96 cm³
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
11 mm
Höhe
12 mm
Gewicht
10 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,10*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.