|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE0-21040653 Herst.-Nr.: 97693 EAN/GTIN: 0023942976936 |
| |
|
|  |  |
 | Double/Dual Layer ist eine beschreibbare Disk mit 8,5 GB Speicherkapazität auf einer Seite (2,6 GB bei 8-cm-Disks). Erfüllt die +RW Alliance-Spezifikationen (Double Layer) bzw. DVD-Forum-Spezifikationen (Dual Layer). Die Double/Dual Layer-Aufnahmeschicht ist dank der Entwicklung einer neuen Substratschicht möglich, die sich zwischen den Aufnahmeschichten befindet, sodass beide Seiten mit Laser beschrieben werden können. Wenn die erste Schicht voll ist, wird die Aufzeichnung auf der zweiten Schicht fortgesetzt.
DVD+R ist eine beschreibbare Disk mit 4,7 GB Speicherkapazität. Erfüllt die +RW-Alliance-Spezifikationen. DVD+R DL der Life Serie ist für Daten- und Videoanwendungen optimiert. Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85234190 | Schreibgeschwindigkeit | Geschwindigkeit schreiben DVD-R | 8 x | Merkmale | Kapazität ohne Komprimierung | 8.5 GB |  | Typ | DVD+R DL |  | Durchmesser optische Disk | 120 mm |  | Druckbar | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: dvd |
|  |  |
| |