Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spectralink 8440 DECT-Telefon Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spectralink 8440 DECT-Telefon Schwarz
Spectralink 8440 DECT-Telefon Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-21000779
Hersteller:
     SpectraLink
Herst.-Nr.:
     2200-37164-101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Drahtlose Verbindung
Ja
Headset
Bluetooth
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmdiagonale
2.2 "
Gewicht und Abmessungen
Breite
53 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
147 mm
Gewicht
158 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 60 °C
Leistungen
Typ
DECT-Telefon
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85171800
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Handsets
1
Headset enthalten
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Management-Funktionen
Navigation Taste
Ja
Integrierter Anrufbeantworter
Ja
Energie
Gesprächszeit
8 h
Bereitschaftszeit
80 h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 359,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,33*
€ 500,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,54*
€ 496,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 399,96*
€ 475,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 392,88*
€ 467,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,92*
€ 428,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.