Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim DVD-RW Matt Silver 4,7 GB DVD+R


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verbatim DVD-RW Matt Silver 4,7 GB DVD+R
Verbatim DVD-RW Matt Silver 4,7 GB DVD+R
Artikel-Nr.:
     3517K-13261153
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     43285/5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVD
DVD Rohlinge
DVD-R
DVD-RW
Weitere Informationen:
Merkmale
Kapazität ohne Komprimierung
4.7 GB
Typ
DVD+R
Durchmesser optische Disk
120 mm
Aufnahmezeit
120 min
Schreibgeschwindigkeit DVD
4 x
Weitere Suchbegriffe: verbatim dvd-rw 4,7gb, dvd-rw, dvd-rw 4.7gb
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
5
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,206*
€ 1,906*
5
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,21*
€ 1,972*
3 Tage
220
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,254*
€ 1,974*
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,314*
€ 2,074*
5
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,366*
€ 2,146*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,906*
€ 2,26814
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,676*
€ 1,99444
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,636*
€ 1,94684
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,556*
€ 1,85164
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,516*
€ 1,80404
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,206*
€ 1,43514
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 9,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Verbatim
43521/10
ab € 0,563*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.