Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim DVD-R Wide Inkjet Printable ID Brand 4,7 GB


Menge:  Spindel  
Produktinformationen:
Verbatim DVD-R Wide Inkjet Printable ID Brand 4,7 GB
Verbatim DVD-R Wide Inkjet Printable ID Brand 4,7 GB
Artikel-Nr.:
     832-22475
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     43538/25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVD
DVD Rohlinge
DVD-R
DVD-RW
Weitere Informationen:
Merkmale
Kapazität ohne Komprimierung
4.7 GB
Typ
DVD-R
Durchmesser optische Disk
120 mm
Druckbar
Ja
Aufnahmezeit
120 min
Schreibgeschwindigkeit DVD
16 x
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
1
pro Spindel
€ 6,78*
ab € 6,42*
€ 8,73*
1 Tag
10
1
pro Spindel
€ 4,90*
ab € 6,42*
€ 8,74*
2 Tage
2
1
pro Spindel
€ 6,90*
ab € 6,72*
€ 9,09*
3 Tage
8
1
pro Spindel
€ 8,00*
ab € 6,74*
€ 9,14*
1
pro Spindel
€ 6,70*
ab € 6,97*
€ 9,49*
Menge:  Spindel  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spindel
€ 8,73*
€ 10,39
pro Spindel
ab 2 Spindeln
€ 8,62*
€ 10,26
pro Spindel
ab 5 Spindeln
€ 8,36*
€ 9,95
pro Spindel
ab 10 Spindeln
€ 8,26*
€ 9,83
pro Spindel
ab 20 Spindeln
€ 7,95*
€ 9,46
pro Spindel
ab 3000 Spindeln
€ 6,42*
€ 7,64
pro Spindel
1 Spindel enthält 25 Stück (ab € 0,2568* pro Stück)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Soennecken
2382
ab € 0,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.