Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANDMANN black taurus 440 Grill Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LANDMANN black taurus 440 Grill Schwarz
LANDMANN black taurus 440 Grill Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-20563395
Hersteller:
     Landmann
Herst.-Nr.:
     31420
EAN/GTIN:
     4000810314201
Suchbegriffe:
Holzkohle-Grill
Holzkohlegrill
Kohle-Grill
Kohlegrill
Der black taurus-Holz­kohle­grillwagen überzeugt durch eine umfang­reiche Produkt­ausstattung. Ein Deckel zum Umluftgrillen, eine Höhenverstellung des Kohlerostes, Seitentisch und eine Asche­schublade bieten höchsten Grillkomfort. Black taurus - die Alternative zum Kugelgrill.

- Deckel und Feuerschüssel lackiert
- Deckelthermometer zur besseren Temperatursteuerung
- Emaillierter Grillrost (2-teilig), leicht zu reinigen
- Verchromter Kohlerost
- Großflächiger Warmhalterost (40 x 18 cm)
- Stabiler Seitentisch, abnehmbar
- Leicht entnehmbarer Ascheauffangtopf
- Stabile Gestellkonstruktion
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
880 mm
Tiefe
530 mm
Höhe
1020 mm
Design
Deckel
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Kochfeld-Form
Oval
Ergonomie
Lenkrollen
Ja
Beine
Ja
Anzahl der Beine
4 Bein(e)
Leistungen
Typ
Grill
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 204,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,71*
€ 303,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,88*
€ 302,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,43*
€ 287,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,20*
€ 269,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,19*
€ 242,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.